Prodotti /

Cod. Rexel
Y5SBOX2
Cod. Produttore
SBOX2
Cod. EAN
8058774264144

Informazioni di prodotto

Connettore isolato a leve a 2 vie per connessioni elettriche di cavi bassa tensione 0,2-4 mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore compatto isolato a leve per cavi di bassa tensione per connessioni elettriche di cavi bassa tensione di piccola sezione (apparecchi di illuminazione, automazione serramenti, porte e cancelli) connessione di cavi di impianti telefonici e di telecomunicazioni, connessione di cavi di impianti audio e filodiffusione, isolamento terminale di cavi in tensione

corrente nominale

32 A

tensione nominale

600 V

colore

Multicolore

numero di punti di fissaggio

2

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

con leve di azionamento

diametro del cavo

1 ... 4,8 mm

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 4 mm²

gamma AWG

24 ... 12

sezione nominale

0,2 ... 4 mm²