› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Connettore volante maschio 5 poli XM12 3x0,25 mm² con sacchetto protezione per applicazioni LED e illuminazione tecnica

Cod. Rexel L189189
Cod. Produttore 89189
Cod. EAN 8033913537082

Informazioni principali

  • Tipo: CONN.VOLAN.M 5POLI
  • Connessione: XM12 3X0,25+SAC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

CONN.VOLAN.M 5POLI XM12 3X0,25+SAC.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONN.VOLAN.M 5POLI XM12 3X0,25+SAC.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Connettore volante maschio 5 poli XM12 3x0,25 mm² con sacchetto protezione per applicazioni LED e illuminazione tecnica