› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Connettore volante femmina 5 poli XM12 cavo 5x0,5 mm² 5 metri per applicazioni LED

Cod. Rexel L189362
Cod. Produttore 89362
Cod. EAN 8033913589715

Informazioni principali

  • Tipo: CONN.VOLANT.F 5POLI
  • Modello: XM12 5X0,5
  • Lunghezza cavo: 5MT
  • Numero poli: 5
  • Sezione cavi: 0,5 mm²
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Connessione volanti
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

CONN.VOLANT.F 5POLI XM12 5X0,5 5MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CONN.VOLANT.F 5POLI XM12 5X0,5 5MTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Connettore volante femmina 5 poli XM12 cavo 5x0,5 mm² 5 metri per applicazioni LED