› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Connettore volante femmina 4 poli XM12 4x0,5 cavo 5 metri per uso industriale e commerciale

Cod. Rexel L189190
Cod. Produttore 89190
Cod. EAN 8033913999750

Informazioni principali

  • Tipo: CONN.VOLANT.F
  • Poli: 4
  • Sezione cavo: 4x0,5 mm²
  • Lunghezza cavo: 5 mt
  • Serie: XM12
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Sicuro e affidabile

Descrizione del prodotto

Il connettore L189190 è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre una robustezza eccezionale, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Con una configurazione a 4 poli, è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La lunghezza del cavo di 5 metri permette una flessibilità ottimale durante l'installazione, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua compatibilità e facilità d'uso, il connettore L189190 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore. Descrizione del produttore: Il connettore L189190 è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore offre una robustezza eccezionale, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate. Con una configurazione a 4 poli, è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La lunghezza del cavo di 5 metri permette una flessibilità ottimale durante l'installazione, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua compatibilità e facilità d'uso, il connettore L189190 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore.
Connettore volante femmina 4 poli XM12 4x0,5 cavo 5 metri per uso industriale e commerciale