Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8892670000
Cod. Produttore
8892670000
Cod. EAN
4032248641123

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Protezione: IP67
  • Tipo connettore: USB
  • Utilizzo: Giunti connettori
  • Adatto per: ambienti industriali
  • Compatibilità: USB standard
  • Grado protezione: alta resistenza
  • Applicazione: connessioni robuste

Documentazione tecnica

Il connettore schermato IE-XM-USB/USB-IP67 è progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e sicura in ambienti industriali. Compatibile con cavi sia circolari che piatti, supporta la categoria 6 per elevate prestazioni di rete. La sua struttura robusta e il grado di protezione IP67 assicurano resistenza a polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni difficili. Non richiede utensili speciali per l'installazione, facilitando così l'integrazione nei sistemi di comunicazione industriale. Questo connettore rappresenta una soluzione versatile per il collegamento di dispositivi USB in ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Giunti USB adatti all'uso in connettori IP67.

colore

Argento

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

tipo di connettore

Altro

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore USB industriale IP67 per ambienti difficili