Descrizione del prodotto
Connettore traslucido a vite singolo per sezioni di cavo da 2 x 10 mm², progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La trasparenza del materiale consente un'eccellente visibilità diretta delle connessioni, facilitando il controllo e l'installazione. Dotato di viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili, assicura una sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore. Adatto per tensioni nominali fino a 450 V e temperature ambiente fino a 85°C, rispetta le norme EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004 con grado di protezione IP20. Dimensioni compatte con lunghezza di 14,6 mm, altezza di 25 mm e profondità di 29 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di utilizzo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore traslucido a doppia vite 2 x 10 mm² (x 40), consegnato con le viti svitate imperdibili per un inserimento facilitato dei fili. Le connessioni sono direttamente e chiaramente visibili grazie alla trasparenza del prodotto. Sicurezza massima con un'unica entrata tramite connettore.