Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1551080000
Cod. Produttore
1551080000
Cod. EAN
4050118357707

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: SAI-SUB-D
  • Tipo: Connettore D-Sub
  • Applicazione: Segnali analogici

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 9 poli con tipo di collegamento a vite, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di contatti di tipo femmina, offre un'installazione semplice e una connessione stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e performance costanti in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettore D-Sub per la trasmissione di segnali analogici o per il collegamento di cavi schermati.

tipo di collegamento

Raccordo a vite

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

Produttore

Connettore D-Sub 9 poli design ergonomico impianti elettrici professionali