Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1794280000
Cod. Produttore
1794280000
Cod. EAN
4032248231447

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S2L-SMT 3.50/20/90G 3.2SN BK BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal B2L/S2L 3.50
  • Numero poli: 20
  • File: 2
  • Colore: BK (nero)
  • Altezza: 3.2 mm
  • Quantità consigliata: 48

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 20 poli, dotato di spina e realizzato con esecuzione del connettore fissato. Progettato per un angolo circuito stampato/contatto di 0°/180° (orizzontale), garantisce un collegamento stabile e affidabile. Ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati in ambito elettrico, questo componente assicura precisione e durata nel tempo. La configurazione a due file di contatti a innesto consente un montaggio efficiente e sicuro su circuiti stampati, facilitando l'integrazione in sistemi complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

125 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

1,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file

Produttore

Connettore S2L-SMT 20 poli 3,5mm 90° per PCB elettronica