Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1877470000
Cod. Produttore
1877470000
Cod. EAN
4032248468096

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: 270 V
  • Passo pin: 5.08 mm
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Materiale isolante: plastico trasparente (GL)
  • Sezione conduttore: 3.2 mm²
  • Montaggio: PCB (circuito stampato)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore SL-SMT 5.08HC/02/270GL 3.2SN BK BX è un connettore flessibile per circuiti stampati con 2 poli, progettato per il collegamento di schede elettroniche e dispositivi elettrici. Si tratta di una spina con connettore fissato, realizzata per un angolo orizzontale di 0°/180°. La serie SL-SMT 5.08HC di Weidmüller si distingue per il passo di 5,08 mm e per i contatti maschio resistenti alle alte temperature, ottimizzati per la saldatura SMT. Questi connettori offrono spazio per etichettatura e possono essere codificati, disponibili in confezionamento a scatola (BX). Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. La composizione comprende materiali plastici termoplastici caricati (37,9%), rame e sue leghe (35%) e carta (27,2%), assicurando affidabilità e durata nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nella documentazione tecnica e nella dichiarazione ambientale di prodotto, in particolare alle pagine 1 e 4). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore SL-SMT 2 poli 5.08mm angolo PCB nero per segnalazione controllo elettrico