Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR53112730
Cod. Produttore
53112730
Cod. EAN
4044773170122

Informazioni di prodotto

SKINTOP MS-M 25x1,5 ATEX
Il pressacavo SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative ATEX, assicura protezione ottimale contro polvere e liquidi, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. La filettatura M25x1.5 consente un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. Questo componente è essenziale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti critici, offrendo prestazioni elevate e protezione certificata. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP MS-M 25X1,5 ATEX, un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti pericolosi. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche in aree classificate ATEX. La sua costruzione robusta assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per l'industria. Scegli la sicurezza e l'efficienza con il SKINTOP MS-M 25X1,5 ATEX.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

Produttore

Connettore SKINTOP MS-M 25X1,5 ATEX resistente polvere umidità per ambienti pericolosi industriali