›

Connettore SHRINK-KON 38mm rosso barra 1,22m per applicazioni elettriche isolamento e protezione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-2-A
Cod. Produttore PLG1500-2-A
Cod. EAN 5414363107484

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0mm
  • Lunghezza: 1,22 metri
  • Colore: Rosso
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità: Direttive RoHS UE
  • Materiale: Resistente e flessibile
  • Applicazione: Isolamento e protezione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG1500-2-A è un connettore SHRINK-KON progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, presenta una barra di lunghezza 1,22 metri e un diametro di 38 mm, ideale per garantire una connessione stabile e duratura. Questo componente è specificamente studiato per facilitare l'installazione e la gestione dei cablaggi, offrendo protezione e isolamento efficaci. La sua struttura robusta assicura prestazioni ottimali anche in ambienti elettrici impegnativi, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Red, 1.22M X 5

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Connettore SHRINK-KON 38mm rosso barra 1,22m per applicazioni elettriche isolamento e protezione cavi