Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1018820000
Cod. Produttore
1018820000
Cod. EAN
4032248730070

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Grado protezione: IP65
  • Custodia: telaio singolo
  • Inserti: alimentazione + dati
  • Resistente a: urti
  • Chiusura: con chiave
  • Installazione: semplice
  • Connessioni: 2 dati + 1 potenza

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6, progettato per garantire connessioni affidabili e performanti in reti Industrial Ethernet. Realizzato in plastica resistente di colore nero RAL 9011, dispone di morsetto tagliente per un collegamento semplice e sicuro dei cavi. Questo connettore plug è ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità del segnale e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

29,5 mm

altezza

44 mm

profondità

42,9 mm

numero RAL

9011

adatto per montaggio a parete

materiale

Plastica

con schermatura

grado di protezione (IP)

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato IP65 per Ethernet industriale robusto