Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1018810000
Cod. Produttore
1018810000
Cod. EAN
4032248730063

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-FCM-RJ45-FJ-A
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Grado protezione: IP 65
  • Tipo custodia: Portacomponenti telaio singolo
  • Materiale: Telaio resistente agli urti
  • Inserto: Piastra con 2 dati + 1 potenza
  • Chiusura: Elemento con chiave
  • Installazione: Semplice e compatta

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6, realizzato in plastica di colore nero RAL 9011. Progettato per connessioni con morsetto tagliente, garantisce un collegamento affidabile e performante nelle applicazioni di rete industriale Ethernet. Questo connettore plug assicura una trasmissione dati stabile e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono robustezza e resistenza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

larghezza

29,5 mm

altezza

44 mm

profondità

42,9 mm

numero RAL

9011

adatto per montaggio a parete

materiale

Plastica

con schermatura

grado di protezione (IP)

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore schermato RJ45 IP65 per rete industriale affidabile