Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1018830000
Cod. Produttore
1018830000
Cod. EAN
4032248730087

Informazioni di prodotto

Le custodie portacomponenti offrono soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche e di rete.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a inserti modulari
  • Risparmio di tempo con custodia compatta e pronta all’uso
  • Elevata protezione IP65 per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità della connessione dati
  • Protezione da interferenze elettromagnetiche
  • Materiali resistenti per lunga durata e sicurezza

Documentazione tecnica

Connettore schermato RJ45 di alta qualità progettato per applicazioni Industrial Ethernet. Questo componente garantisce una connessione affidabile e stabile, ideale per ambienti industriali che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati. La schermatura integrata protegge dalle interferenze elettromagnetiche, assicurando integrità del segnale e riduzione del rumore. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per collegamenti professionali e duraturi in reti Ethernet avanzate. Descrizione del produttore: Le custodie portacomponenti in telaio singolo sono dotate di diversi inserti. Una custodia di base e semplice da installare consiste in una piastra inserto con due collegamenti dati e un collegamento di potenza. Presenta quindi una presa per l'alimentazione o un inserto dati per i servizi di rete. La custodia compatta offre resistenza agli urti e soddisfa i requisiti del grado di protezione IP 65. Le custodie portacomponenti possono essere dotate di elemento di chiusura con chiave.

colore

Nero

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

5

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore schermato RJ45 alta qualità per applicazioni Industrial Ethernet custodie portacomponenti