Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1416000000
Cod. Produttore
1416000000
Cod. EAN
4008190021177

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - RSV
  • Tensione nominale: 1,6 V
  • Corrente nominale: 12 A
  • Colore: Grigio
  • Tipo collegamento: Innesto circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Segnalazione e connessione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I connettori rettangolari RSV1,6 B12 GR sono componenti elettrici compatti progettati per applicazioni di segnale. Offrono una connessione flessibile per circuiti stampati con 12 poli e sono disponibili in versione presa, con un angolo di collegamento del conduttore di 90 gradi, orientato verticalmente verso l'alto. Realizzati in policarbonato e materiali plastici di alta qualità, garantiscono una protezione IP20 contro il contatto accidentale e assicurano un'elevata densità di imballaggio, codifica e bloccaggio sicuro. Questi connettori sono ideali per il cablaggio di campo, offrendo affidabilità e durata nel tempo, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. La loro progettazione consente un'installazione semplice senza la necessità di strumenti elettrici speciali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Grigio

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

7032

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie RSV

Produttore

Connettore elettrico 12 poli RSV1,6 B12 GR per impianti professionali