› Cavi › Accessori MediaTensione

CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 95-240

Cod. Rexel Y5GR095240
Cod. Produttore GR095240
Cod. EAN 8058774269101

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio stagnato
  • Tecnologia: Serraggio meccanico
  • Sezione conduttore: 95-240 mm²
  • Numero bulloni: 4
  • Compatibilità: Rame e alluminio
  • Tensione max: 36 kV
  • Dimensioni: 0,13x0,05x0,05 m
  • Serie: GRMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore in alluminio stagnato con bulloni con testa a frattura per connessione dei cavi Media Tensione in rame e in alluminio. Con setto separatore e inserto sagomato per l'utilizzo su cavi di sezione differente

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

745 A

Protezione della superficie

Stagnato

numero di viti

4

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 36 kV

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del conduttore

Alluminio/rame

sezione nominale rame, RM

95 ... 240 mm²

sezione nominale rame, RE

95 ... 240 mm²

sezione nominale rame, SM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, RE

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SM

95 ... 240 mm²

sezione nominale alluminio, SE

95 ... 240 mm²

CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 95-240