› Cavi › Accessori MediaTensione

CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 35-150

Cod. Rexel Y5GR035150
Cod. Produttore GR035150
Cod. EAN 8058774269095

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio stagnato
  • Tecnologia: Serraggio meccanico
  • Sezione cavo: 35-150 mm²
  • Conduttori: Rame e alluminio
  • Numero bulloni: 2
  • Tensione max: 36 kV
  • Dimensioni: 0,80x0,03x0,03 m
  • Serie: GRMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore in alluminio stagnato con bulloni con testa a frattura per connessione dei cavi Media Tensione in rame e in alluminio. Con setto separatore e inserto sagomato per l'utilizzo su cavi di sezione differente

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

550 A

Protezione della superficie

Stagnato

numero di viti

2

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 36 kV

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del conduttore

Alluminio/rame

sezione nominale rame, RM

35 ... 150 mm²

sezione nominale rame, RE

35 ... 150 mm²

sezione nominale rame, SM

35 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RM

35 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, RE

35 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, SM

35 ... 150 mm²

sezione nominale alluminio, SE

35 ... 150 mm²

CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 35-150