Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5GR300630
Cod. Produttore
GR300630
Cod. EAN
8053323909736

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 300-630 A
  • Materiale: Alluminio e Rame
  • Funzione: Oil stop
  • Protezione: Superficie trattata
  • Tipo: Connettore di rottura
  • Applicazione: Media tensione
  • Serie: Y5GR
  • Durata: Alta resistenza
Descrizione del produttore: Connettore di rottura per media tensione in alluminio e rame, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra conduttori da 300 a 630 A. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace della superficie e include una barretta centrale con funzione oil stop per prevenire infiltrazioni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo.

corrente nominale

990 A

Protezione della superficie

Stagnato

numero di viti

6

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 36 kV

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del conduttore

Alluminio/rame

sezione nominale rame, RM

300 ... 630 mm²

sezione nominale rame, RE

300 ... 630 mm²

sezione nominale rame, SM

300 ... 630 mm²

sezione nominale alluminio, RM

300 ... 630 mm²

sezione nominale alluminio, RE

300 ... 630 mm²

sezione nominale alluminio, SM

300 ... 630 mm²

sezione nominale alluminio, SE

300 ... 630 mm²

Produttore

CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 300-630