› Cavi › Accessori MediaTensione

CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 185-400

Cod. Rexel Y5GR185400
Cod. Produttore GR185400
Cod. EAN 8058774269125

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio stagnato
  • Tecnologia: Serraggio meccanico
  • Sezione conduttore: 185-400 mm²
  • Numero bulloni: 6
  • Cavo rame: Sì
  • Cavo alluminio: Sì
  • Norma: CEI EN IEC 61238-1-3
  • Serie: GRMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore in alluminio stagnato con bulloni con testa a frattura per connessione dei cavi Media Tensione in rame e in alluminio. Con setto separatore e inserto sagomato per l'utilizzo su cavi di sezione differente

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

990 A

Protezione della superficie

Stagnato

numero di viti

6

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 36 kV

grado di protezione (IP)

Altro

materiale del conduttore

Alluminio/rame

sezione nominale rame, RM

185 ... 400 mm²

sezione nominale rame, RE

185 ... 400 mm²

sezione nominale rame, SM

185 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RM

185 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, RE

185 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, SM

185 ... 400 mm²

sezione nominale alluminio, SE

185 ... 400 mm²

CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 185-400