Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1962720000
Cod. Produttore
1962720000
Cod. EAN
4032248644834

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-PI-RJ45-TH
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per garantire connessioni affidabili e ad alte prestazioni in reti Industrial Ethernet. Adatto per cavi circolari e trefoli, utilizza un morsetto tagliente per un collegamento sicuro e stabile. Richiede utensile speciale per l'installazione, assicurando precisione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità del segnale e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Altro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato Industrial Ethernet alta prestazione