Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1962730000
Cod. Produttore
1962730000
Cod. EAN
4032248654017

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo connettore: RJ45
  • Uso: Equipaggiamento personalizzato
  • Protezione: Non specificata
  • Quantità consigliata: 10
  • Descrizione: IE-PI-RJ45-FH

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per collegamenti con morsetto tagliente. Adatto per cavi circolari e trefolo, garantisce una connessione affidabile e performante senza necessità di utensili speciali. Ideale per applicazioni di rete industriale Ethernet, assicura elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Altro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 modulare resistente per installazioni Industrial Ethernet