Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8813120000
Cod. Produttore
8813120000
Cod. EAN
4032248512874

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-P70
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti industriali Ethernet. Adatto per cavi circolari e trefoli, con collegamento a crimpare che assicura una connessione stabile e affidabile. Richiede utensile speciale per l’installazione, ideale per applicazioni che richiedono trasmissioni dati ad alta velocità e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Questo connettore è una soluzione robusta e professionale per ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore modulare RJ45 alta affidabilità reti industriali