Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963110000
Cod. Produttore
1963110000
Cod. EAN
4032248651610

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato, progettato per collegamenti a crimpare. Adatto per cavi circolari e trefoli, categoria 6A, garantisce elevate prestazioni nelle reti Industrial Ethernet. Richiede utensile speciale per l’installazione, assicurando una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni professionali che richiedono robustezza e alta qualità del segnale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato per automazione industriale