Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1962840000
Cod. Produttore
1962840000
Cod. EAN
4032248645046

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore RJ45
  • Uso: Equipaggiamento personalizzato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Applicazione: Reti industriali
  • Standard: Ethernet
  • Connessione: 8 poli
  • Compatibilità: IE-BI-RJ45-C
  • Installazione: Facile e rapida

Documentazione tecnica

Presa RJ45 schermata categoria 6A, progettata per garantire elevate prestazioni nelle connessioni di rete. Adatta per cavi circolari e trefoli, offre una trasmissione dati affidabile e stabile, ideale per applicazioni industriali Ethernet. Non richiede utensili speciali per l’installazione, facilitando il montaggio e la manutenzione. La struttura schermata assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la sicurezza della rete. Questo connettore RJ45 8(8) è pensato per ambienti professionali che richiedono standard elevati di connettività e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato alta qualità per impianti industriali

€ 15,71 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.