Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8813090000
Cod. Produttore
8813090000
Cod. EAN
4032248512843

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Connettore RJ45
  • Protezione: IP67
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per garantire una connessione affidabile e performante in ambienti industriali. Adatto per cavi circolari e trefoli, utilizza un sistema di collegamento a morsetto tagliente che assicura un'installazione rapida e sicura senza necessità di utensili speciali. Questo connettore è ideale per applicazioni di rete Industrial Ethernet che richiedono resistenza e protezione IP67, garantendo protezione contro polvere e acqua per un utilizzo in condizioni difficili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Grigio

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 IP67 schermato per Industrial Ethernet