Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1012170000
Cod. Produttore
1012170000
Cod. EAN
4032248719815

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: equipaggiamento personalizzato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(4) schermato di categoria 5, progettato per collegamenti con morsetto tagliente. Adatto per cavi circolari e trefoli, garantisce una connessione affidabile e stabile senza necessità di utensili speciali. Ideale per applicazioni di rete industriale Ethernet che richiedono prestazioni elevate e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Nero

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

5

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(4)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato Industrial Ethernet per ambienti industriali