Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963840000
Cod. Produttore
1963840000
Cod. EAN
4032248651894

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-BI-RJ45-FJ-B
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Presa RJ45 schermata categoria 6A con morsetto tagliente, progettata per garantire una connessione affidabile e performante in applicazioni di rete industriale. Adatta per cavi circolari e trefoli, assicura un collegamento stabile senza necessità di utensili speciali. Ideale per installazioni di rete che richiedono elevate prestazioni e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato alta qualità per Industrial Ethernet