Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1518100000
Cod. Produttore
1518100000
Cod. EAN
4050118325232

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 schermato ad angolo di 90°, ideale per applicazioni Industrial Ethernet.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido
  • Adatto per cavi da 1.6 mm, versatile e pratico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile per trasmissioni dati ad alta velocità
  • Protezione ottimale dalle interferenze elettromagnetiche
  • Durata e resistenza anche in ambienti industriali esigenti

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 schermato ad angolo di 90 gradi, progettato per applicazioni Industrial Ethernet. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione affidabile e stabile per trasmissioni dati ad alta velocità. Il design compatto e la schermatura integrata assicurano una protezione ottimale dalle interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti industriali esigenti. Adatto per cavi con sezione da 1.6 mm, offre facilità di installazione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

5

tipo di connettore

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato 90° per Industrial Ethernet, protezione EMI, cavi 1.6 mm, uso industriale