Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963600000
Cod. Produttore
1963600000
Cod. EAN
4032248645725

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-PS-RJ45-FH-BK
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo connettore: RJ45
  • Utilizzo: Equipaggiamento personalizzato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per garantire connessioni affidabili e performanti in ambito industriale. Adatto per cavi circolari e trefoli, utilizza un sistema di collegamento a morsetto tagliente che assicura un montaggio semplice e sicuro senza necessità di utensili speciali. Ideale per reti Industrial Ethernet, questo connettore combina robustezza e precisione per supportare trasmissioni dati ad alta velocità in ambienti esigenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Grigio

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 modulare alta affidabilità rete industriale

€ 20,56 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info