Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1012490000
Cod. Produttore
1012490000
Cod. EAN
4032248720132

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-PS-V01P-RJ45-FH
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per il collegamento con morsetto tagliente. Adatto per cavi circolari e trefoli, garantisce una connessione affidabile e performante nelle reti Industrial Ethernet senza necessità di utensili speciali. Ideale per applicazioni che richiedono elevata qualità del segnale e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Nero

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 modulare per Industrial Ethernet installazioni rapide