Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8813110000
Cod. Produttore
8813110000
Cod. EAN
4032248512867

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-P63
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati industriali. Ideale per cavi circolari e trefoli, si collega tramite crimpare assicurando una connessione sicura e stabile. Questo connettore richiede l’uso di utensili speciali per l’installazione, offrendo affidabilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Perfetto per applicazioni di rete Industrial Ethernet che richiedono robustezza e qualità superiore. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore modulare RJ45 IE-P63 installazioni elettriche professionali