Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8813100000
Cod. Produttore
8813100000
Cod. EAN
4032248512850

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-P
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per il collegamento a crimpare. Adatto per cavi circolari e trefoli, garantisce una connessione affidabile e performante nelle applicazioni di rete industriale. Richiede utensile speciale per l'installazione, assicurando una terminazione precisa e sicura. Ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 modulare alta protezione per Ethernet industriale