Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1012160000
Cod. Produttore
1012160000
Cod. EAN
4032248719808

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Tipo connettore: RJ45
  • Utilizzo: equipaggiamento personalizzato
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per il collegamento a crimpare su cavi circolari e trefoli. Questo connettore è ideale per applicazioni Industrial Ethernet che richiedono elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. La struttura schermata garantisce una migliore integrità del segnale, mentre l'installazione richiede un utensile speciale per assicurare un fissaggio sicuro e affidabile. Adatto a installazioni professionali che necessitano di connettori robusti e di alta qualità per reti cablate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Grigio

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato per reti Ethernet industriali