Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1012570000
Cod. Produttore
1012570000
Cod. EAN
4032248720200

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: Equipagg. personalizzato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato, progettato per collegamenti con morsetto tagliente. Adatto per cavi circolari e trefoli, garantisce una connessione affidabile senza necessità di utensili speciali. Categoria 6A per prestazioni elevate nelle reti Industrial Ethernet, ideale per applicazioni che richiedono alta qualità e sicurezza nel trasporto dati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Nero

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 Industrial Ethernet rapido montaggio protezione EMI