Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1012470000
Cod. Produttore
1012470000
Cod. EAN
4032248720125

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo connettore: RJ45
  • Uso: equipaggiamento personalizzato

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A progettato per il collegamento a crimpare. Ideale per cavi circolari e trefoli, garantisce elevate prestazioni nelle reti Industrial Ethernet. Richiede utensile speciale per l'installazione, assicurando una connessione affidabile e stabile. Questo connettore è adatto per applicazioni che richiedono trasmissioni dati ad alta velocità e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Nero

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato alta qualità per installazioni industriali