Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1012560000
Cod. Produttore
1012560000
Cod. EAN
4032248720194

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Connettore RJ45
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato
  • Modello: IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore schermato RJ45 8(8) di categoria 6A, progettato per il collegamento a crimpare. Ideale per cavi circolari e trefoli, garantisce elevate prestazioni nelle reti Industrial Ethernet. Richiede utensile speciale per l'installazione, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Prodotto specifico per applicazioni elettriche professionali che necessitano di connettività robusta e stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Nero

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 resistente per cablaggi industriali Ethernet