Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1992840000
Cod. Produttore
1992840000
Cod. EAN
4050118378023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 schermato categoria 5, progettato per il collegamento di cavi circolari e trefoli. Questo connettore garantisce una trasmissione dati affidabile e stabile, ideale per applicazioni industriali Ethernet. Realizzato per offrire una connessione sicura senza necessità di utensili speciali, è compatibile con cavi di tipo industriale e assicura elevate prestazioni in ambienti professionali. La sua struttura robusta e la schermatura integrata proteggono dalle interferenze elettromagnetiche, ottimizzando la qualità del segnale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

5

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(4)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

24

Max. AWG-size

22

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 schermato alta qualità Industrial Ethernet