Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8808450000
Cod. Produttore
8808450000
Cod. EAN
4032248506033

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo connettore: RJ45/RJ45
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Categoria: Connettore
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Presa RJ45 schermata categoria 6A, progettata per connessioni affidabili e ad alte prestazioni in ambito elettrico. Compatibile con cavi circolari e trefoli, garantisce una trasmissione dati stabile grazie alla schermatura integrata. Il connettore RJ45 8(8) assicura un collegamento sicuro senza necessità di utensili speciali. Adatta per applicazioni industriali Ethernet che richiedono robustezza e protezione IP67, offre resistenza e durata anche in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Grigio

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 industriale IP67 robusto per reti Ethernet

€ 23,38 x 1 pz.
(pz.)