Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8879050000
Cod. Produttore
8879050000
Cod. EAN
4032248614844

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Tipo: Connettore RJ45
  • Uso: equipaggiamento personalizzato
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato, categoria 6A, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti Industrial Ethernet. Adatto per cavi circolari e trefoli, offre una connessione affidabile e stabile senza necessità di utensili speciali per l’installazione. Ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati ad alta velocità e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Grigio

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 industriale affidabile per rete Ethernet robusta