Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1963580000
Cod. Produttore
1963580000
Cod. EAN
4032248645688

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-PM-RJ45-TH
  • Tipo connettore: RJ45
  • Applicazione: Equipaggiamento personalizzato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 8(8) schermato di categoria 6A, progettato per il collegamento a crimpare. Adatto per cavi circolari e trefoli, garantisce elevate prestazioni nelle reti industriali Ethernet. Richiede utensile speciale per l'installazione, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissioni dati stabili e protette da interferenze esterne. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Altro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

Adatto per conduttori massicci

utensile speciale necessario

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore Industrial Ethernet RJ45 schermato per rete professionale