Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1077300000
Cod. Produttore
1077300000
Cod. EAN
4032248834914

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 progettato per un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con vari equipaggiamenti personalizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante
  • Efficienza energetica migliorata grazie a componenti di qualità
  • Affidabilità nel tempo per reti dati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

colore

Nero

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 IE-PS-V05M-A per equipaggiamento personalizzato rete dati