Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8946940000
Cod. Produttore
8946940000
Cod. EAN
4032248734924

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-TO-RJ45-FJ-B
  • Tipo: Spina passante
  • Per cavo: RJ45
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 schermato 8(8) per collegamenti di rete Industrial Ethernet, dotato di resistenza terminale integrata per garantire prestazioni ottimali e riduzione delle interferenze. Progettato come presa, assicura una connessione stabile e affidabile in ambienti industriali, supportando applicazioni di comunicazione dati avanzate con elevata protezione contro disturbi elettromagnetici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Spina passante per cavo RJ45.

collegamento 1

RJ45 8(8)

collegamento 2

Altro

schermato

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Altro

con resistenza terminale

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Connettore RJ45 industriale compatto con resistenza terminale per reti Ethernet