› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Connettore RJ45 femmina HDC CM per reti industriali e telecomunicazioni

Cod. Rexel WD1950290000
Cod. Produttore 1950290000
Cod. EAN 4032248628865

Informazioni principali

  • Descrizione: HDC CM RJ45 F
  • Serie: HDC - Connettore
  • Tipo: RJ45 Femmina
  • Applicazione: Connettore dati
  • Compatibilità: Standard RJ45
  • Utilizzo: Connessioni Ethernet
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Connettore HDC CM RJ45 F progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione dati stabile e sicura, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua configurazione RJ45 facilita l'integrazione in reti strutturate, offrendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: -

Caratteristiche tecniche

Serie

HDC / Connettore

Connettore RJ45 femmina HDC CM per reti industriali e telecomunicazioni