Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1125CH
Cod. Produttore
2CSK1125CH
Cod. EAN
8012542004554

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore RJ45
  • Categoria: Cat.5e
  • Schermatura: FTP (shielded)
  • Serie: Chiara

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore RJ45 categoria 5E FTP progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e ad alte prestazioni. Ideale per installazioni su canali, offre un fissaggio sicuro e compatibile con prese mobili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto per applicazioni di rete professionali, assicurando protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie al cablaggio schermato. Il colore chiaro lo rende facilmente integrabile in diversi contesti di installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Chiara, ,RJ45 connector, Cat.5e, FTP (shielded)

composizione

Elemento base con piastra adattatrice

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

LSA

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

Installazione in canale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Clip

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Montaggio a pavimento/sottopavimento

Compatibile con coperture di terze parti

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Connettore RJ45 Cat.5e FTP schermato per rete LAN bianco