›

Connettore RJ45 alta qualità, resistente, per reti Ethernet e ambienti industriali

Cod. Rexel RR2171287
Cod. Produttore 2171287
Cod. EAN 4044776731245

Informazioni principali

  • Serie: IE-PNC-5
  • Tipo: Connettore RJ45
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione EMI: Alta
  • Applicazione: Reti Ethernet
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Connettore RJ45 di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali, garantendo una trasmissione dati stabile e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nelle installazioni. Ideale per reti di comunicazione che richiedono prestazioni elevate e connessioni sicure. Design compatto e facile da installare, adatto per utilizzo in ambienti industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 di alta qualità progettato per applicazioni di rete e comunicazione. Realizzato con materiali resistenti per garantire una connessione stabile e duratura. Ideale per il cablaggio di reti Ethernet, offre prestazioni affidabili e facilità di installazione. Adatto per ambienti industriali grazie alla sua robustezza e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Progettato per assicurare una trasmissione dati efficiente e senza interruzioni.
Connettore RJ45 alta qualità, resistente, per reti Ethernet e ambienti industriali