›

Connettore RJ45 alta qualità design compatto installazioni elettriche trasmissione dati efficiente

Cod. Rexel RR2171290
Cod. Produttore 2171290
Cod. EAN 4044776731276

Informazioni principali

  • Serie: IE-PNC-5
  • Connettore: RJ45
  • Materiali: Resistenti
  • Trasmissione: Stabile e affidabile
  • Installazione: Compatta
  • Uso: Professionale
  • Applicazioni: Reti comunicazione
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Cavo di rete RJ45 di alta qualità progettato per garantire una trasmissione dati stabile e veloce. Realizzato con materiali resistenti, offre una connessione sicura e duratura per applicazioni di rete professionali. La struttura robusta assicura un’ottima schermatura contro interferenze elettromagnetiche, ideale per ambienti con elevate esigenze di connettività. La lunghezza di 10 metri permette una facile installazione in diversi contesti, mantenendo elevate prestazioni di trasmissione. Adatto per l’utilizzo in impianti elettrici e reti dati, garantisce affidabilità e compatibilità con dispositivi standard. Descrizione del produttore: Connettore RJ45 di alta qualità progettato per garantire una connessione stabile e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione dati efficiente e duratura. Ideale per applicazioni professionali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza nella trasmissione dei segnali. Il design compatto facilita l'installazione anche in spazi ridotti, offrendo versatilità e facilità d'uso. Perfetto per reti di comunicazione che necessitano di componenti robusti e performanti.
Connettore RJ45 alta qualità design compatto installazioni elettriche trasmissione dati efficiente