Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV0566L5
Cod. Produttore
XZCPV0566L5
Cod. EAN
3389119073424

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M8 - 3 pin - cavo PVC 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 5 m). Ha un connettore femmina diritto a 3 pin m8.

corrente nominale In

3 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

60 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

3

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Cabling components for sensors