Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1141L10
Cod. Produttore
XZCPV1141L10
Cod. EAN
3666916066881

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - dritto femmina - M12 - 4 pin - cavo PVC 10 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 10 m). Ha un connettore M12 femmina diritto a 4 pin.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

3 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Serie

pressure sensors XM