Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1513770000
Cod. Produttore
1513770000
Cod. EAN
4050118321487

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: APG 2.5/10
  • Montaggio: Supplementare
  • Tipo: Connettore morsetti
  • Innesto: Rapido e semplice
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

APG 2.5/10 è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo facilità di montaggio e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura robusta lo rende adatto a un utilizzo professionale, contribuendo a mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza negli impianti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Serie A

Produttore

Connettore APG 2.5/10 innesto rapido compatto per impianti elettrici