Prodotti /

Cod. Rexel
TETCSCTN011M11F
Cod. Produttore
TCSCTN011M11F
Cod. EAN
3666916063002

Informazioni di prodotto

  • Tipo connettore: T a 5 vie
  • Connessione rete: RS485 o CANopen
  • Serie: Radio frequency identification system XG
  • Grado protezione: IP67
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Colore: Nero
  • Connettore: 1 maschio, 2 femmine
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XG è, un'offerta di lettori/antenne RFID e tag. L'acronimo RFID indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza. Il connettore a "T" M12 è adatto per collegare le antenne intelligenti XG alla rete RS485. È dotato di connettore femmina con codice A a 5 vie per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP67. Peso: 0,035 kg. È ideale per il trasporto, la movimentazione dei materiali, la logistica, l'edilizia e per varie funzioni come officine di produzione flessibili, tracciabilità, controllo degli accessi, ecc. Con la gamma XG, scoprite il sistema RFID. La più aperta e versatile scelta di tag e reti elettroniche. Facile da installare, collegare e configurare. Ex Ositrack, OsiSense XG offre semplicità ai sistemi RFID da 13.56 MHz.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Radio frequency identification system XG